VASO 3/8 - 12C - 11/16

N.º do artigo: J.11/16
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo J.11/16
EAN/GTIN 3148510278001
Número do fabricante J.11/16
Número L L60130 6883

Descrição

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 11/16
  • d [mm]: 21,0
  • d1 [mm]: 24,0
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 13,0
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 74

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta