PORTA PUNTA

N.º do artigo: J.235
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo J.235
EAN/GTIN 3148510290201
Número do fabricante J.235
Número L L60130 120

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Con anillo de resorte para sujetar las brocas
  • para cambios frecuentes
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 1/4
  • d [″]: 1/4
  • d [mm]: 18,0
  • L [mm]: 30
  • Cuadrado [″]: 3/8
  • [g]: 26

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta