LLAVE REARME MANUAL DINAMO

N.º do artigo: J.203DA
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo J.203DA
EAN/GTIN 3148515035586
Número do fabricante J.203DA
Número L L60130 1217

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Precisión: ± 6 %
  • Se suministra en una caja de plástico con un certificado de calibración según la norma ISO 6789

Característica:

  • L [mm]: 440
  • Caja: BP.D5
  • Potencia [daN.m]: 2 - 10
  • Escuadra [″]: 3/8
  • Grado de medición: 0,5 daN.m
  • [g]: 800

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta