VASO LARGO 3/8 - 12C -1/2

N.º do artigo: J.1/2LA
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo J.1/2LA
EAN/GTIN 3148510283111
Número do fabricante J.1/2LA
Número L L60130 6766

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: perfil OGV®: más potencia y seguridad, cuidadoso con las tuercas
  • llaves de vaso largas para lugares de difícil acceso, bajos o roscas largas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 1/2
  • d [mm]: 18,2
  • d1 [mm]: 18,2
  • L [mm]: 44,7
  • L1 [mm]: 7,4
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 50

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta