VASO 3/8 - 12C - 1/2

N.º do artigo: J.1/2
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo J.1/2
EAN/GTIN 3148510277400
Número do fabricante J.1/2
Número L L60130 6023

Descrição

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 1/2
  • d [mm]: 17,5
  • d1 [mm]: 18,1
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 10,4
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 36

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta