VASO LARGO AISLADO 3/8 - 16MM

N.º do artigo: J.16LAVSE
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo J.16LAVSE
EAN/GTIN 3148510275963
Número do fabricante J.16LAVSE
Número L L60130 2691

Descrição

Descripción:

  • Espesor de los productos: Aislamiento con código de colores de seguridad

Característica:

  • A [mm]: 16
  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 25
  • B [mm]: 76
  • L [mm]: 69
  • [g]: 147

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta