VASO LARGO 3/8 - 6C -11MM

N.º do artigo: J.11HLA
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo J.11HLA
EAN/GTIN 3148510273914
Número do fabricante J.11HLA
Número L L60130 2996

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: perfil OGV®: más potencia y seguridad, cuidadoso con las tuercas
  • llaves de vaso largas para lugares de difícil acceso, bajos o roscas largas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 11
  • d [mm]: 17,3
  • d1 [mm]: 16,0
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 10,5
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 53

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta