IoT-Line Balanza de plataforma con indicador de acero inoxidable KERN IXC 60K-2LM

N.º do artigo: IXC 60K-2LM
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
Tipo de produto Balanza de plataforma

Números de identificação e classificações

Número do artigo IXC 60K-2LM
EAN/GTIN 4045761358867
Número do fabricante IXC 60K-2LM

Descrição

Descripción:

Comodidad para la industria: Balanza de plataforma de acero inoxidable con hasta cuatro interfaces y manejo intuitivo, también opcionalmente con homologación
Estándar industrial resistente, idónea para uso en entornos industriales extremos; Filosofía de funcionamiento KERN uniforme y cómoda, consistente en cuanto a diseño, estructura de menús, funciones con teclas, conexión y protocolo de la interfaz; Industria 4.0: Intercambio de datos y comandos de control opcional con hasta cuatro interfaces en función de las necesidades individuales: dos interfaces con cable (RS-232, Ethernet, USB o módulo analógico) y dos inalámbricos (WiFi, Bluetooth); Cada interfaz se puede ajustar por separado, como p. ej. :- Interfaz 1 (WiFi): Envío continuo a ordenador para documentar un proceso- Interfaz 2 (RS-232): Imprimir valor de pesaje estable- Interfaz 3 (módulo analógico): Controlar un dispositivo al alcanzar el peso objetivo- Interfaz 4 (Bluetooth): Envío continuo a la tableta para supervisar un proceso; Memoría fiscal opcional, para el archivo digital de los resultados de pesaje. Esto significa que los resultados de las pesadas legales también pueden analizarse electrónicamente y procesarse posteriormente; Consulta y control a distancia de la balanza desde un ordenador o con sistemas CRM/ERP mediante el protocolo de comunicación de KERN; Plataforma: plato de pesaje acero inoxidable, base de acero barnizado, célula de pesaje de aluminio recubierta de silicona con IP65 contra polvo y salpicadura de agua*; **Indicador: acero inoxidable, IP68 contra polvo y salpicadura de agua IP68. Tamaño de pantalla sobresaliente: altura de dígitos 48 mm, con excelente iluminación para una cómoda lectura del valor de pesaje incluso en situaciones de escasa iluminación, fuente de alimentación integrada;
Importante: Se pueden utilizar solo dos puertos con cable (RS-232, Ethernet, USB o módulo analógico) y dos inalámbricos (WiFi, Bluetooth) simultáneamente;

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta