A escala industrial IFS 60K-2LM, Margen de pesaje 30 kg; 60 kg, Lectura 10 g; 20 g

N.º do artigo: IFS 60K-2LM
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
Tipo de produto Balanza cuentapiezas

Números de identificação e classificações

Número do artigo IFS 60K-2LM
EAN/GTIN 4045761151024
Número do fabricante IFS 60K-2LM
Número L L40250 1355

Descrição

Descripción:

  • Estándar industrial resistente, idónea para uso en entornos industriales duros
  • Indicador ergonómico con gran bloque de teclas y pantalla LCD de gran contraste para introducir y consultar cómodamente valores de tara, pesos de referencia, valores límite etc
  • Tres pantallas para la indicación del peso (verificable), el peso de referencia y la cantidad total de piezas
  • 100 espacios de memoria para artículos, para datos principales como peso de referencia, cantidad de referencia, peso de recipiente (prerreducción del peso de tara) etc
  • Contaje exacto: La optimización manual de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje
  • Suma de partes de contaje
  • Impresión con la fecha y la hora
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Grandes pantallas LCD retroiluminadas, altura de dígitos 16,5 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, 500×400×120 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 260×150×65 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 3 m
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta