Descripción:
Cierre autoadherente ajustable para un tallaje flexible. La anchura del cinturón y la banda de los hombros es de 7,5 cm, lo que proporciona un ajuste robusto. Fácil de usar y fácil de quitar. Cinta reflectante de 3cm de anchura para mayor visibilidad..
Característica:
- Duradero tejido de Poliéster cubierto con PVC
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Cintura y tirante de 75mm de anchura
- Cierre autoadherente ajustable, para un tallaje flexible
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
Material:
Tejido exterior: 100% Poliéster, cubierto con PVC
Composición de la carcasa: 100% Poliéster, cubierto con PVC
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso muy suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 5 lavados