Placa de comparación de la dureza HO-A10

N.º do artigo: HO-A10
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
Tipo de produto Placa comparativa de dureza

Números de identificação e classificações

Número do artigo HO-A10
EAN/GTIN 4045761199217
Número do fabricante HO-A10
Número L L40250 3055

Descrição

Descripción:

  • Las placas se caracterizan por un procesado homogéneo de gránulo pequeño del acero, ø 90 mm, incluye certificado de calibración je
  • Adecuado para Instrumento de comprobación de dureza
  • 38–43 HRC: HO-A10
  • Material: acero inoxidable

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta