Probador de dureza UCI HO 5K, escala de dureza HV 5 50 N, longitud de la sonda 18 mm

N.º do artigo: HO 5K
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
Tipo de produto Durómetro

Números de identificação e classificações

Número do artigo HO 5K
EAN/GTIN 4045761200661
Número do fabricante HO 5K
Número L L40250 3066

Descrição

Descrição:

  • Aplicación: Este instrumento de comprobación de dureza por ultrasonidos resulta ideal para comprobaciones de dureza móviles en los que sea de gran importancia contar con resultados rápidos y precisos
  • Principio: SAUTER HO mide mediante una varilla vibratoria que vibra con la frecuencia de ultrasonidos y con la fuerza de comprobación definida que presiona en la muestra. En el extremo inferior se encuentra un indentador Vickers. Su frecuencia de resonancia aumenta apenas entra en contacto con la muestra al generarse la impresión. El aplazamiento de la frecuencia de resonancia resultante se asigna mediante el correspondiente ajuste del aparato a la dureza Vickers correspondiente
  • Ejemplos: El sistema de comprobación de dureza por ultrasonidos HO se emplea, sobre todo, para la medición de pequeñas piezas forjadas, fundidas o troqueladas, puntos de soldadura, herramientas de fundición, cojinetes esféricos y flancos de ruedas dentadas, así como para la medición por calor o influencia térmica
  • Ventajas respecto a Rockwell y Brinell: Comprobación casi no destructivas del objeto a comprobar, mediante una fuerza de comprobación menor y, por lo tanto, un cráter de penetración menor (microscópico)
  • La memoria para datos de medición guarda hasta 1000 grupos de valores de medición de 20 valores individuales cada uno
  • Ventajas respecto a Leeb: se suprimen en gran parte los estrictos requisitos en cuanto al peso propio del objeto a comprobar
  • Función de estadísticas mini: visualización del resultado de medición, del número de mediciones, del valor máximo y mínimo, así como del valor medio y de la desviación estándar
  • Calibración: El aparato puede ajustarse tanto mediante placas de comparación de dureza según normativa como con valores de calibración de referencia (máx. de 20). Esto permite una medición rápida de diferentes materiales sin tener que ajustar de nuevo
  • Normas: El aparato cumple estas normas técnicas: DIN 50159-1, ASTM-A1038-2005, JB/T9377-2013
  • Volumen de entrega: Bloque de verificación de dureza (aprox. 61 HRC), cable USB, pantalla, unidad de sensor de ultrasonidos, maletín de transporte, software para la transmisión de los datos almacenados al ordenador, accesorios
  • Ventajas respecto a Vickers: se suprime la medición óptica, tan compleja. De estaforma puede medirse directamente in situ, p. ej. una pieza de trabajo que se ha solidificado hasta la obstrucción

Característica:

  • Dimensiones totales A×P×A 28×83×160 mm
  • ± 3 % HB
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 12 h, tiempo de carga aprox. 8 h
  • Dimensiones mínimas de la superficie de prueba aprox. 5x5mm (recomendado)
  • HB: 76–618
  • Tiempo de medición: ajustable de 1-5 s
  • HRA: 61-85,6
  • 100 g con anillo de soporte (opcional)
  • Peso mínimo de la pieza a comprobar: 300 g en caso de medición directa con el sensor (incluido)
  • HV: 80–1599
  • ± 1,5 HR
  • HRB: 41–100
  • Campo di misurazione: HRC: 20,3–68
  • Espesor mínimo del objeto en ensayo: 2 mm
  • Precisión de medición: ± 3 % HV
  • Unidades de visualización: HRC, HV, HBS, HBW, HK, HRA, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HS, HRF, HR15T, HR30T, HR45T, HRB
  • Peso neto 0,50 kg

  • resistencia a la extensión: 255–2180 N/mm2

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta