Probador de dureza de Leeb HMM, rango de medición 960-170, legibilidad 1, sensor D

N.º do artigo: HMM
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Máquina de ensayo de dureza Leeb

Números de identificação e classificações

Número do artigo HMM
EAN/GTIN 4045761139657
Número do fabricante HMM
Número L L40250 2121

Descrição

Descrição:

  • Captor de rebotes: el módulo de rebote se dispara mediante un resorte contra el objeto de prueba. Según la dureza del objeto, se absorberá la energía cinética del módulo. Se mide la disminución de la velocidad y se transforma en valores de dureza Leeb
  • Captor de rebote externo (Tipo D) incluido
  • Movilidad: SAUTER HMM. ofrece, respecto a los aparatos fijos de sobremesa y los instrumentos de comprobación de dureza con captor interno, una movilidad y flexibilidad absoluta durante el empleo
  • Realiza pruebas en todas las direcciones (360°) gracias a una función de compensación automática
  • Bloque de verificación de dureza incluido 790 ± 40 HL)
  • Suministro en un sólido maletin transporte
  • Memoria interna para un máximo de 600 grupos de medición, con un máximo de 32 valores individuales por grupo, de que se obtiene el valor medio del grupo
  • Función mini-estadística: indica el valor de medición, el valor medio, la dirección de medición, la fecha y la hora
  • Indicador de valores de medición: Rockwell (B&C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), resistencia a tracción (MPa)
  • Conversión de las unidades automática: El resultado de medición se calcula automáticamente en todas la unidades de dureza susodichos

Característica:

  • Precisión: ± 1% en 800 HLD (± 6 HLD)
  • Campo de medición resistencia a tracción: 375–2639 MPa (acero)
  • El más fino grosor de material medible: 3 mm con acoplamiento en base fija
  • Peso minimo de la pieza de trabajo sobre base masiva: 2 kg con acoplamiento fijo
  • Dimensiones A×P×A 150×80×30 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 150×80×30 mm
  • SAUTER HMM.: Adaptador de red externo, para impresora, de serie
  • Lista para el uso: Pilas incluidas, 3×1.5 V AAA, tiempo de funcionamiento hasta 30 h, función AUTO-OFF para ahorrar energía
  • Peso neto aprox. 0,25 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta