Escala de la grúa HFD 3T-3M, Margen de pesaje 3000 kg, Lectura 1000 g

N.º do artigo: HFD 3T-3M
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
Tipo de produto Balanza colgante/de grúa

Números de identificação e classificações

Número do artigo HFD 3T-3M
EAN/GTIN 4045761214095
Número do fabricante HFD 3T-3M
Número L L40250 2308

Descrição

Descripción:

  • Gracias a la aprobación de homologación [M], también se presta a usos con homologación obligatoria
  • Las balanzas cumples con la marca de certificación TÜV conforme a EN 13155 (dispositivos de suspensión de carga/Antirrotura) y EN 61010-1 (seguridad eléctrica)
  • Ideal para un empleo duradero en el sector industrial gracias a su construcción estable y su solidez
  • Función Hold: cuando el valor de pesaje no cambia, el peso indicado en el display LCD se “congela” automáticamente hasta que se pulse la tecla Hold
  • Tarar: poner el display a „0“ con la balanza cargada. Las cargas retiradas o añadidas se indicarán directamente

Característica:

  • Tamaño de pantalla sobresaliente: altura de dígitos 30 mm, con excelente iluminación posterior para una cómoda lectura del valor de pesaje incluso en situaciones de escasa iluminación
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento aprox. 70 h

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta