Escala de la grúa HFA 3T-3, Margen de pesaje 3000 kg, Lectura 1000 g

N.º do artigo: HFA 3T-3
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
Tipo de produto Balanza colgante/de grúa

Números de identificação e classificações

Número do artigo HFA 3T-3
EAN/GTIN 4045761144576
Número do fabricante HFA 3T-3
Número L L40250 1444

Descrição

Descripción:

  • Las balanzas cumples con la marca de certificación TÜV conforme a EN 13155 (dispositivos de suspensión de carga/Antirrotura) y EN 61010-1 (seguridad eléctrica)
  • Su acabado de alta calidad, su escaso peso y sus dimensiones compactas convierten esta balanza de grúa (instrumento de medición de fuerza de tracción) en un instrumento de medición al que no podrá renunciar en el sector de la industria, en obras, en centros logísticos, instalaciones portuarias etc
  • Gracias a su diseño compacto, también muy indicado para su montaje en equipos ahorrando espacio, etc
  • Ideal para determinar el peso rápidamente durante la carga y la descarga
  • Indicación de la carga máxima (Peak-Hold)
  • Función Hold: Para leer cómodamente el valor de pesaje puede congelarse la indicación de diversas maneras. Bien automáticamente en caso del paro del pesaje, o manualmente, pulsando la tecla Hold
  • Tarar: poner el display a „0“ con la balanza cargada. Las cargas retiradas o añadidas se indicarán directamente

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 23 mm
  • Material y modelo de carcasa/suspensión de carga: Aluminio/Casquillo de acero inoxidable
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 30 h, tiempo de carga aprox. 12 h
  • Puede utilizarse con pilas, 3×1.5 V AA no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 40 h
  • Precisión: 0,2% del [Max]
  • Frecuencia de medición 60 Hz
  • Otras unidades: kg, lb, N
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta