Probador de dureza Shore HBD 100-0, Fuerza de comprobación para medición de dureza 10 N, Legibilidad 1

N.º do artigo: HBD 100-0
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
Tipo de produto Durómetro

Números de identificação e classificações

Número do artigo HBD 100-0
EAN/GTIN 4045761140189
Número do fabricante HBD 100-0
Número L L40250 2104

Descrição

Descripción:

  • Applicazione tipica: misura prima della penetrazione (Shore)
  • Especialmente recomendado para mediciones internas comparativas. Las calibraciones conforme a una norma, p. ej., según DIN 7619-1, no resultan posibles debido a los estrechos márgenes de tolerancia de la norma
  • Plásticos, resina artificial, Resopal, epóxido, plexiglás etc
  • Modo máx.: Indicación del valor máximo mediante indicador de arrastre
  • Montaje sobre los puestos de pruebas SAUTER TI-D
  • Suministro en una caja plástica
  • Las puntas de medición no son intercambiables

Característica:

  • Precisión de la medición: 3% del [Max]
  • Dimensiones totales A×P×A 115×60×25 mm
  • Peso neto aprox. 0,15 kg
  • Tornillo para atornillar a TI: Rosca fina M7
  • Espesor de material de la muestra de un mín. de 4 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta