Gorra de baseball de alta visibilidad Orange/Navy R

N.º do artigo: HB10ONR
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
Número do artigo HB10ONR
EAN/GTIN 5036108165971
Número do fabricante HB10ONR

Descrição

Descripción:

De suave tejido de polialgodón, el dorso de la gorra HB10 tiene una hebilla metálica para un rápido ajuste. Cosida en seis secciones con una zona de contraste y con un dorso moldeado que proporciona ventilación al usuario.

Característica:

  • Refrescante tejido de malla, para mayor aireación
  • Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Cierre por tira ajustable, para un tallaje flexible
  • Aberturas para más aireación

Material:

Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta