Forro para casco Black R

N.º do artigo: HA18BKR
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
Número do artigo HA18BKR
EAN/GTIN 5036108317165
Número do fabricante HA18BKR
Número L L01840 1066

Descrição

Descripción:

Diseñado para su ajuste ceñido a la cabeza para ser una capa extra de calidez sin volumen. Confeccionado con elástico material de Poliéster-Elastán, el HA18 es la solución ideal para usar bajo cualquier casco.

Característica:

  • Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
  • Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Material:

Tejido exterior: Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 92% Poliéster 8% Elastano
Composición de la carcasa: 92% Poliéster 8% Elastano
Peso de la carcasa gm: 20
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta