Gabardina de alta visibilidad 122cm Orange XXL R

N.º do artigo: H445ORRXXL
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
Número do artigo H445ORRXXL
EAN/GTIN 5036108348381
Número do fabricante H445ORRXXL

Descrição

Descripción:

Inteligentemente diseñada con una longitud mayor, 122cm, esta prenda asegura una total protección en condiciones meteorológicas adversas y ofrece una excepcional relación calidad/precio. Esta ligera gabardina cuenta con capucha desmontable, tapeta anti-aguaceros con cremallera y corchetas, grandes bolsillos para un amplio espacio, trabilla para la radio y un soporte para la identificación.

Característica:

  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Mayor protección contra el frío con una trasera más larga, 122cm
  • Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
  • Puño elástico interno
  • Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
  • Cinta en patrón Bio Motion para mejorar la identificación de la figura humana a distancia
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • 2 bolsillos seguros
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Porta-identificación, para una colocación fácil de su tarjeta de identidad
  • Disponible en tallas hasta la 5XL
  • Recubrimiento de PVC que cumple con REACH
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Material:

Tejido exterior: 190T: Tela 100% Poliéster, cubierto con PVC
Composición de la carcasa: 190T: Tela 100% Poliéster, cubierto con PVC
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta