Descripción:
Diseñada para mantener visible, seguro y seco al usuario con mal tiempo. Este ligero modelo bicolor cuenta con capucha ocultable para fácil acceso, grandes bolsillos para amplio espacio y trasera aireada u ojetes para ventilación.
Característica:
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- 2 bolsillos seguros
- Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
- Puño elástico interno
- Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
- Cinta en patrón Bio Motion para mejorar la identificación de la figura humana a distancia
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
- Disponible en tallas hasta la 5XL
- Recubrimiento de PVC que cumple con REACH
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Material:
Tejido exterior: 190T: Tela 100% Poliéster, cubierto con PVC
Composición de la carcasa: 190T: Tela 100% Poliéster, cubierto con PVC
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados