Juego completo de tornillos de apriete variable de alta potencia GSV 3000/140

N.º do artigo: GSV300M
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Disponível em 1-2 semanas
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Sargento

Identificação e classificação

Número do artigo GSV300M
Copiar
EAN/GTIN 4008158036397
Copiar
Número do fabricante GSV300M
Copiar
Número L L80070 110
Copiar
Fabricante BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrição

Descrição:

  • Fuerza de sujeción de hasta 9.000 N
  • Se evita el vuelco mediante el posicionamiento central en la pieza
  • Larga vida útil gracias a la placa de presión especial resistente al calor con inserto de acero sinterizado, que puede inclinarse hasta 35°
  • La abrazadera puede introducirse a través de una abertura en la pieza/componente

Característica:

  • alcance de brazo: 140 mm
  • Ferrocarril: 30x15 mm
  • abertura de sujeción: 3000 mm
  • Propagación en segundo lugar: 400-3340 mm

Vantagem:

Liberación sin herramientas del fusible terminal
  • Los fusibles finales montados en ambos lados se pueden liberar sin herramientas y permiten que los soportes deslizantes se vuelvan a conectar rápidamente a la función de propagación. Sin embargo, también es posible reemplazar otros o añadir soportes deslizantes adicionales sin ningún problema.
Soporte deslizante intercambiable
  • El soporte deslizante de acero templado forjado garantiza la máxima seguridad gracias al transmisión de fuerza de líneas rectas y soporta incluso las mayores cargas. Dependiendo del uso previsto, esto puede ser reemplazado por otras variantes de barra deslizante, pero también se complementa con otras.
Placa de presión móvil especial
  • La placa de presión especial resistente al calor se puede girar y reemplazar hasta 35 °. Tiene una vida útil extremadamente larga debido a las excelentes propiedades de deslizamiento y funcionamiento de emergencia del inserto de acero sinterizado endurecido y empapado en aceite.
Husillo templado
  • El husillo templado es particularmente estable y de bajo desgaste. Esto aumenta notablemente el durabilidad/duración/vida útil.

Vantagem:

  • Obra bruta
  • Construcciones metálicas
  • Carpintería y construcciones de madera
  • Trabajos de cerrajería
  • Nueva flexibilidad en caso de grandes aperturas

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Si el riel es brillante, áspera con tela esmerilada (100 arena) en ambos lados estrechos
    • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person