Tornillo de apriete para cerrajería classiX GSL 600/120

N.º do artigo: GSL60
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
Tipo de produto Sargento

Números de identificação e classificações

Número do artigo GSL60
EAN/GTIN 4008158035376
Número do fabricante GSL60
Número L L80070 144

Descrição

Descrição:

  • Fuerza de sujeción de hasta 7.500 N con un par de apriete de 25 Nm
  • Placa de presión especial resistente al calor, inclinable hasta 35°

Característica:

  • alcance de brazo: 120 mm
  • Material / superficie:
    • Soporte fijo y deslizante hecho de acero templado, galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado y templado, fosfatado
    • manilla fabricado en acero, galvanizado
    • placa de compresión fabricado en acero, fosfatado
  • Ferrocarril: 27x13 mm
  • abertura de sujeción: 600 mm

Vantagem:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de cerrajería
  • Sujeción con mucha potencia

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta