Tornillo de apriete todo acero classiX GS-K 400/120

N.º do artigo: GS40K
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
Tipo de produto Sargento

Números de identificação e classificações

Número do artigo GS40K
EAN/GTIN 4008158035321
Número do fabricante GS40K
Número L L80070 132

Descrição

Descripción:

  • Fuerza de sujeción de hasta 5.000 N
  • Mordaza fija y brazo deslizante de acero templado para una sujeción resistente
  • Barra Tommy con extremos redondeados para una transferencia sencilla de la fuerza al sujetar

Característica:

  • alcance de brazo: 120 mm
  • Material / superficie:
    • Soporte fijo y deslizante hecho de acero templado, galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • manilla fabricado en acero, galvanizado
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
  • Ferrocarril: 25x12 mm
  • abertura de sujeción: 400 mm

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Construcciones metálicas
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Trabajos de cerrajería
  • Para un tensado amortiguado, elástico y potente

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Si el riel es brillante, áspera con tela esmerilada (100 arena) en ambos lados estrechos
    • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta