Bota de invierno de seguridad S3 GRÖNLAND BAU NB 43

N.º do artigo: GRÖNLAND BAU NB 43
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
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Acero
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 43
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo GRÖNLAND BAU NB 43
EAN/GTIN 4044348227824
Número do fabricante GRÖNLAND BAU NB 43
Número L L00780 4458

Descrição

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Cuero liso suave fácil de cuidar
  • Flexible en frío hasta aprox. -25 °C
  • Lengüeta cerrada
  • Cremallera lateral
  • Ayuda de calzado
  • Atado central
  • Puntera protectora de acero
  • Entresuela de acero resistente al punzonado
  • Forro de borreguillo
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Amortiguación del talón SECURA VARIO®
  • Suela Perbunan Alpine ESD

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta