Tornillo de apriete Omega GMZ-K 300/140

N.º do artigo: GM30ZK
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
Tipo de produto Sargento

Números de identificação e classificações

Número do artigo GM30ZK
EAN/GTIN 4008158029481
Número do fabricante GM30ZK
Número L L80070 83

Descrição

Descripción:

  • Fuerza de sujeción de hasta 5.000 N
  • Mordaza fija con arco OMEGA patentado para una menor pérdida de fuerza de sujeción
  • Mordaza fija y brazo deslizante construidos en acero templado para una sujeción resistente
  • Barra Tommy con extremos redondeados para una transferencia sencilla de la fuerza al sujetar
  • Las placas de presión se pueden sustituir sin necesidad de herramientas

Característica:

  • alcance de brazo: 140 mm
  • Material / superficie:
    • Soporte fijo y deslizante hecho de acero templado, galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • manilla fabricado en acero, galvanizado
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
  • Ferrocarril: 25x12 mm
  • abertura de sujeción: 300 mm

Ventaja:

Innovadora hoja OMEGA
  • La hoja patentada OMEGA es su seguridad añadida. Esto significa que se beneficia de una pérdida aún menor de fuerza de sujeción, incluso durante las vibraciones. Y en la hoja OMEGA hay aún más espacio para su pieza de trabajo.
Máxima flexibilidad
  • El soporte fijo forjado de una sola pieza con placa de compresión moldeado es templado y galvanizado, lo que lo hace altamente resistente y torsionalmente rígido. Las abrazaderas son resistentes y elásticas.
Absolutamente plano
  • Gracias a la hoja OMEGA, el riel se puede colocar plano sobre la pieza de trabajo respectiva y se sujeta perfectamente a la esquina en cualquier momento. Además, siempre puede seleccionar exactamente la presión de sujeción respectiva y ajustarla de manera óptima.
placa de compresión extraíble
  • El placa de compresión, que se puede cambiar sin herramientas, aporta aún más comodidad a su trabajo diario. Es muy fácil y rápido de intercambiar.

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Construcciones metálicas
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Trabajos de cerrajería
  • Para un tensado amortiguado, elástico y potente
  • Máxima elasticidad durante la sujeción, de forma segura

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Si el riel es brillante, áspera con tela esmerilada (100 arena) en ambos lados estrechos
    • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta