Guante de punto Touchscreen Black XX/3X R

N.º do artigo: GL16BKRXX/3X
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
Número do artigo GL16BKRXX/3X
EAN/GTIN 5036108256761
Número do fabricante GL16BKRXX/3X

Descrição

Descripción:

Este modelo proporciona gran dexteridad. La capa negra exterior acrílica es resistente mientras que la gris, acrílica con componente metálico, facilita movimientos precisos en aparatos con pantalla táctil.

Característica:

  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Punto exterior Acrílico con componente metálico, que permite precisión en dispositivos con pantalla táctil
  • Puño elástico para comodidad y calidez
  • Punto de galga 10, para mantener la forma
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Material:

Tejido exterior: Punto, 100% Acrílico
Composición de la carcasa: Punto, 100% Acrílico
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta