Zapato de seguridad abotinado para mujer S2 GINGER S 35

N.º do artigo: GINGER S 35
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
  • Classe de proteção: S2
  • Material da biqueira protetora: Aluminio
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série GINGER
Classe de proteção S2
Material da biqueira protetora Aluminio
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 35
palmilha amovível
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo GINGER S 35
EAN/GTIN 4044348586730
Número do fabricante GINGER S 35

Descrição

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tejido funcional transpirable con óptica hexagonal
  • Puntera protectora de aluminio
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO Multiflex®
  • Suela TPU Woman Sport ESD

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta