Rebarbadora de MDI GARANT Diabolo espiralada 90° 8

N.º do artigo: GG8158 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
49 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h6 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Número de dentes Z: 6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 8 mm
Série Diabolo
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal h6
Número de dentes Z 6
Ângulo espiral 35 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Medida S 5,6 mm
Comprimento total L 63 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Fresagem de chanfros 45 grau
Avanço fz em aço < 60 HRC 0,04 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido rojo
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Índice 5
Tipo de produto Desbarbador

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG8158 8
EAN/GTIN 4067263091387
Número do fabricante GG8158 8

Tabela de aplicação

Aço < 1100 N/mm²
P
140
Aço < 1400 N/mm²
P
120
Aço < 55 HRC
H
100
Aço < 60 HRC
H
90
Aço < 65 HRC
H
60
Aço < 67 HRC
H
35
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Como n.º 208158.
Rebarbadora especialmente concebida para processamento de materiais duros. O revestimento Diabolo melhorado permite uma vida útil ainda mais longa e melhores qualidades de superfície.
Tolerância: Medida S = ±0,2 mm.
Ângulo da ponta = ±5 minutos de ângulo.
Excelente qualidade de superfície devido ao ângulo espiral de 35°.

Aplicación:

Ideal para chanfrar e rebarbar os bordos da peça de trabalho e para trabalhos de contorno.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta