{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
⌀ pequeno D3 | 6 mm | |
⌀ grande D2 | 12 mm | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Medida S | 4,2 mm | |
Comprimento total L | 120 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Fresagem de chanfros | 45 grau | |
Avanço fz em alumínio de apara curta | 0,085 mm | |
Avanço fzem acrílico PMMA | 0,085 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | vermelho | |
Índice | 5 | |
Tipo de produto | Rebarbadora |
Número do artigo | GG8154 12M | |
EAN/GTIN | 4067263091103 | |
Número do fabricante | GG8154 12M |