Rebarbadora de MDI 90° 6

N.º do artigo: GG8107 6
Definir preço 5 Peça (13,10 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
637 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h6 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 6 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h6
Número de dentes Z 4
Sentido de avanço Horizontal e inclinado
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Medida S 4,2 mm
Comprimento total L 54 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 0,03 mm
Tolerância da haste h6
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Índice 5
Tipo de produto Desbarbador

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG8107 6
EAN/GTIN 4062406199616
Número do fabricante GG8107 6

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
280
Alumínio > 10% Si
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
105
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
60
Aço < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Tolerância: Medida S = ±0,1 mm.
Como n.º 208107.

Aplicación:

Ideal para chanfrar e rebarbar os bordos da peça de trabalho e para trabalhos de contorno.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta