Disco abrasivo autoaderente (A) Perfuração de 15 furos 240

N.º do artigo: GG5779 240
Definir preço 300 Peça (0,26 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • velocidade periférica máxima: 40

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo A
Granulometria 240
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 150 mm
Índice 300
Número de orifícios de aspiração 15
Motor de acionamento Lijadora excéntrica
velocidade periférica máxima 40 m/s
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG5779 240
EAN/GTIN 4062406201852
Número do fabricante GG5779 240

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Disco abrasivo autoaderente com dispersão semiaberta, corindo (A).
Corresponde a 567790.

Aplicación:

Em retificadoras excêntricas com prato abrasivo autoaderente n.º 567990 (aspiração de pó possível). Produto multifuncional universal para retificação grosseira, intermédia e fina em todas as superfícies metálicas e plásticas, sistemas de verniz e madeiras.
Produto multifuncional universal para retificação grosseira, intermédia e fina em todas as superfícies metálicas e
plásticas, sistemas de verniz e madeiras.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta