{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Fio de aço | |
⌀ da escova D1 | 28 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Espessura das cerdas | 0,35 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 28 mm | |
Trançado | entrançado à esquerda | |
Número de tranças | 12 | |
n.º máximo de rotações | 20.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova-pincel |
Número do artigo | GG5748 28X0,35 | |
EAN/GTIN | 4067263136231 | |
Número do fabricante | GG5748 28X0,35 |