{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Alambre de acero | |
⌀ da escova D1 | 125 mm | |
Rosca M | M14 | |
Espessura das cerdas | 0,5 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 25 + 15 mm | |
Anel de apoio de segurança | sí | |
n.º máximo de rotações | 6.500 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo de copa |
Número do artigo | GG5721 125XM14 | |
EAN/GTIN | 4067263136422 | |
Número do fabricante | GG5721 125XM14 |