{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresagem | HR | |
Tolerância de ⌀ nominal | d11 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Comprimento total L | 92 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Anel colorido | verde | |
Índice | 5 | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | GG5704 20 | |
EAN/GTIN | 4062406335489 | |
Número do fabricante | GG5704 20 |