{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Grano abrasivo de corindón (A) | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A60R-BF | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | recta | |
⌀ do disco | 125 mm | |
Largura do disco | 1 mm | |
Índice | 100 | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
ângulo de incidência recomendado | Radio grau | |
otimizado para material | INOX; Hormigón | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 12.200 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | GG5505 125/100 | |
EAN/GTIN | 4067263137016 | |
Número do fabricante | GG5505 125/100 |