Disco abrasivo de lamelas speed ZA plana 40

N.º do artigo: GG5274 40
Novo produto
(1,93 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: ZA
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • Descrição da forma: plano
  • ⌀ do furo: 22,23
  • otimizado para material: INOX; Acero

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Corindón de circonio (ZA)
Abreviatura abrasivo ZA
Granulometria 40
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Descrição da forma plano
⌀ do disco 115 mm
Índice 100
⌀ do furo 22,23 mm
otimizado para material INOX; Acero
velocidade periférica máxima 80 m/s
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG5274 40
EAN/GTIN 4067263136743
Número do fabricante GG5274 40

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

  • Corindo de zircónio (Za) premium para o máximo rendimento de lixagem.
  • Robusto tecido misto de algodão e poliéster para desgaste ideal e estabilidade nas arestas.
  • Prato de tecido de vidro estável para uma ótima pressão de contacto.
  • Universalmente adequado para aço e INOX.
  • Os melhores resultados em retificadoras angulares fracas e de alto desempenho.

speed - Disposição plana das lamelas para elevado volume de maquinação e elevada durabilidade.
Corresponde a 565274.

Aplicación:

Chanfradura exata, processamento de arestas e lixamento de superfície.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta