{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A60R-BF | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | reto | |
⌀ do disco | 125 mm | |
Largura do disco | 1 mm | |
Índice | 500 | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
para espessuras de material | 3 mm - 5 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | |
otimizado para material | INOX | |
Motor de acionamento | Retificadora angular | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | GG5272 125/500 | |
EAN/GTIN | 4067263136972 | |
Número do fabricante | GG5272 125/500 |