Disco de corte de aço EXTRA PEQUENO 115/100

N.º do artigo: GG5262 115/100
Novo produto
(12,40 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
35 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do disco/número de unidades Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Descrição da forma: recto
  • ⌀ do furo: 22,23
  • ângulo de incidência recomendado: Radio
  • otimizado para material: Hormigón

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Grano abrasivo corindón (A)
Abreviatura abrasivo A
Especificação A60S-BF
Forma 41
Descrição da forma recto
⌀ do disco 115 mm
Largura do disco 1 mm
Índice 100
⌀ do furo 22,23 mm
para espessuras de material 3 mm - 5 mm
ângulo de incidência recomendado Radio grau
otimizado para material Hormigón
Motor de acionamento Lijadora angular
velocidade periférica máxima 80 m/s
n.º máximo de rotações 13.300 r.p.m.
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG5262 115/100
EAN/GTIN 4067263136095
Número do fabricante GG5262 115/100

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
GG(G)
 
Plástico, GFK
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Nova versão de alto rendimento, fabricada com tecnologia de ponta, com uma vantagem significativa de produtividade e excelente sensação de corte. Maior desempenho de corte graças às superfícies laterais ásperas e livres, excelente durabilidade, melhor comportamento de corte inicial.
A espessura reduzida do disco permite um corte rápido sem esforço com grande poupança de tempo. Superfícies de corte limpas, quase sem formação de rebarbas. Corresponde ao n.º 563262.
Tipo especial para aço, versão de alto rendimento.

Especificación:

A60S-BF.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta