{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Grano de cerámica (CER) | |
Abreviatura abrasivo | Cerámica | |
Granulometria | 60 | |
revestimento abrasivo ativo e refrigerante | sim | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | oblicuo | |
⌀ do disco | 115 mm | |
Índice | 100 | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
otimizado para material | INOX | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Muela abrasiva a láminas |
Número do artigo | GG5224 60 | |
EAN/GTIN | 4067263136545 | |
Número do fabricante | GG5224 60 |