{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de fita adesiva | de um lado | |
material de suporte | Crepe liso | |
Massa adesiva | Borracha natural | |
Força de aderência em aço | 0,32 N/mm | |
Capacidade de alongamento | 10 % | |
Resistência à tração | 3 N/mm | |
Aplicação | Agrupar; Fixar; Mascarar; Cobrir com fita adesiva | |
resistente à temperatura até | 60 °C | |
Forro disponível | não | |
Temperatura de armazenamento | 20 °C | |
Humidade do armazém | 50 % | |
Validade mínima | 12 Monatmês | |
Cor | natural | |
Comprimento | 50 m | |
Largura | 18 mm | |
Espessura | 0,14 mm | |
Número de fitas adesivas | 120 | |
Tipo de produto | Fita adesiva |
Número do artigo | GG3769 18X50 | |
EAN/GTIN | 4067263137719 | |
Número do fabricante | GG3769 18X50 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |