Fresa de MDI com separadores de aparas TPC 6

N.º do artigo: GG3086 6
Definir preço 5 Peça (38,36 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 6 mm
Revestimento TiSiN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 40 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal e inclinado
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,07×D
Haste DIN 6535 HB con h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 con HB
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem TPC
Comprimento da lâmina Lc 24 mm
Projeção L1 incl. exposição 30 mm
⌀ de exposição D1 5,8 mm
Comprimento total L 70 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,1 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em aço < 900 N/mm2 0,058 mm
Anel colorido verde
Índice 5
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG3086 6
EAN/GTIN 4062406625832
Número do fabricante GG3086 6

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
350
Aço < 750 N/mm²
P
320
Aço < 900 N/mm²
P
280
Aço < 1100 N/mm²
P
210
Aço < 1400 N/mm²
P
135
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
145
Uni
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Fresa de alto desempenho especialmente concebida para utilização em TPC para uso universal.
Núcleo reforçado.
Resistência à flexão otimizada graças à utilização de substratos de grão ultrafino.
Separador de aparas para quebra controlada de aparas.
Como n.º 203086.

Nota:

hmáx.: Os valores especificados na tabela representam valores máximos.
ae máx. = 0,05×D para o processamento TPC.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta