{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Uni | |
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | TiSiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 30 mm | |
⌀ de exposição D1 | 9,7 mm | |
Comprimento total L | 72 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Anel colorido | verde | |
Índice | 5 | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | GG3068 10 | |
EAN/GTIN | 4062406625696 | |
Número do fabricante | GG3068 10 |