{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB7020 | |
N.º peças | 50 | |
Aplicação principal | P | |
Aplicação secundária | M | |
Tolerância da largura de incisão w | ± 0,03 mm | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 0,7 mm | |
Avanço f | 0,08 mm/U - 0,16 mm/U | |
Índice | 273735 2,5 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para tronzado |
Número do artigo | GG2746 2,5/50 | |
EAN/GTIN | 4067263097693 | |
Número do fabricante | GG2746 2,5/50 |