{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB7020 | |
N.º peças | 30 | |
Aplicação principal | P | |
Aplicação secundária | M | |
Raio do canto R | 0,2 mm | |
Tolerância da largura de incisão w | ± 0,03 mm | |
Profundidade de corte ap | 0,8 mm - 1,7 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,23 mm/U | |
Índice | 273725 3 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para tronzado |
Número do artigo | GG2740 3/30 | |
EAN/GTIN | 4067263097600 | |
Número do fabricante | GG2740 3/30 |