Placa de desmontagem/inserção 4/50

N.º do artigo: GG2738 4/50
Definir preço 50 Peça (11,70 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
49 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w (mm)/número de unidades Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB7020
N.º peças 50
Aplicação principal P
Aplicação secundária M
Raio do canto R 0,3 mm
Tolerância da largura de incisão w ± 0,04 mm
Avanço f 0,08 mm/U - 0,26 mm/U
Índice 273704 4
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG2738 4/50
EAN/GTIN 4067263097457
Número do fabricante GG2738 4/50

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
220
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
170
Aço < 1100 N/mm²
P
140
Aço < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta