{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB7020 | |
N.º peças | 30 | |
Aplicação principal | P | |
Aplicação secundária | M | |
Raio do canto R | 0,3 mm | |
Tolerância da largura de incisão w | ± 0,04 mm | |
Avanço f | 0,08 mm/U - 0,26 mm/U | |
Índice | 273704 4 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para tronzado |
Número do artigo | GG2738 4/30 | |
EAN/GTIN | 4067263097440 | |
Número do fabricante | GG2738 4/30 |