Pack poupanças de pastilha de recorte/placa de punção, Largura de incisão w (mm)/número de unidades: 1,5/50

N.º do artigo: GG2734 1,5/50
Definir preço 50 Peça (10,52 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w (mm)/número de unidades Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB7020
N.º peças 50
Aplicação principal P
Aplicação secundária M
Raio do canto R 0,2 mm
Tolerância da largura de incisão w ±0,03 mm
Avanço f 0,03 mm/U - 0,12 mm/U
Índice 273700 1,5
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG2734 1,5/50
EAN/GTIN 4067263097136
Número do fabricante GG2734 1,5/50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
220
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
170
Aço < 1100 N/mm²
P
140
Aço < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta