Pastilha de recorte, placa de punção e placa rotativa de incisão neutro 3/50

N.º do artigo: GG2720 3/50
Definir preço 50 Peça (6,88 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
38 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w (mm)/número de unidades Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HBG25
N.º peças 50
Aplicação principal P
Aplicação secundária M
Raio do canto R 0,3 mm
Tolerância da largura de incisão w ± 0,04 mm
Avanço f 0,07 mm/U - 0,2 mm/U
Índice 278029 3
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG2720 3/50
EAN/GTIN 4067263096757
Número do fabricante GG2720 3/50

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
150
Aço < 750 N/mm²
P
130
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Ferramentas de sangrar n.º 278005; 278015278056.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta