Pastilha de recorte neutro 2,2/30

N.º do artigo: GG2715 2,2/30
Definir preço 30 Peça (4,97 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
223 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w (mm)/número de unidades Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HBX25
N.º peças 30
Aplicação principal P
Aplicação secundária M
Raio do canto R 0,2 mm
Tolerância da largura de incisão w ±0,1 mm
Avanço f 0,07 mm/U
Índice 273010 2,2
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG2715 2,2/30
EAN/GTIN 4067263096702
Número do fabricante GG2715 2,2/30

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
100
Aço < 900 N/mm²
P
90
Aço < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
80
contínuo
 
seco
 

Descrição

Idóneo para:

Lâmina de incisão n.º 273000.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta