Pack poupança de pastilha de recorte neutra, Largura de incisão w (mm)/número de unidades: 2,2/50

N.º do artigo: GG2712 2,2/50
Definir preço 50 Peça (7,68 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w (mm)/número de unidades Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HU7310
N.º peças 50
Aplicação principal N
Raio do canto R 0,2 mm
Tolerância da largura de incisão w ±0,1 mm
Avanço f 0,07 mm/U
Índice 273310 2,2
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG2712 2,2/50
EAN/GTIN 4067263096474
Número do fabricante GG2712 2,2/50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
300
Alumínio (apara curta)
N
300
Alumínio > 10% Si
N
230
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Indicado para:

Lâmina de incisão n.º 273552273558 e 273562273570.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta